• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 SM D3.-3.3-5-1.25-13 Extended Flute Cutters Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikel-Nr.: 3441848
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3441848
EAN / GTIN 7291075554243
Herstellernummer 3441848
L-Nummer L23910 102093

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″, Schneidendurchmesser (DC) 3″, Anzahl Schneidkörper (CICT) 40, Schneidenlänge max. (APMX) 3.3″, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 3.9″

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 40
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3.3″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.88″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SNHU 130608
  • Gesamtlänge (OAL): 3.9″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb