S890 SM D3.-3,3-5-1.25-13 fraises à goujure allongée portant des inserts carrés double face à 8 arêtes de coupe

Réf.: 3441848
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3441848
EAN / GTIN 7291075554243
Réf. fabricant 3441848
Article hors catalogue L23910 102093

Description

Description:

Fraise à surfacer à rouleaux, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 1-1/4″, diamètre de coupe (DC) 3″, nombre de corps de coupe (CICT) 40, longueur de coupe max. (APMX) 3,3″, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 4, longueur totale (OAL) 3,9″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 40
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3.3″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.88″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S890 SNHU 130608
  • Longueur hors tout (OAL): 3.9″