MM TS2-A-L090-C20-T12-CH Dwustronne trzpienie cylindryczne do wymiennych głowic

Nr art.: 3433380
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3433380
EAN / GTIN 7291075568844
Numer producenta 3433380

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T12, długość całkowita (OAL): 90 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 18,3 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): T12
  • Długość całkowita (OAL): 90 mm