MM TS2-A-L090-C20-T12-CH Camiones cilíndricos de doble cara para cabezales intercambiables

Número de artículo: 3433380
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3433380
EAN / GTIN 7291075568844
Número del fabricante 3433380

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T12, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 18.3 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 20 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T12
  • Longitud total (OAL): 90 mm