MM TS2-A-L090-C20-T12-CH Hastes cilíndricas de dupla face para cabeças intercambiáveis

N.º do artigo: 3433380
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3433380
EAN/GTIN 7291075568844
Número do fabricante 3433380

Descrição

Descrição:

Acomodação para cabeças de fresagem modulares, diâmetro de acomodação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm, tamanho da rosca de acomodação, lado da peça (THSZWS) T12, comprimento total (OAL) 90 mm

Característica:

Diâmetro do corpo (BD): 18,3 mm Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 20 mm Tamanho da rosca de fixação, lado da peça (THSZWS): T12 Comprimento total (OAL): 90 mm