T290 LNK D25-29-02-W25-10 Extended Flute Endmills Carrying T290 LNMT/LNHT 1004. Tangentially Clamped Inserts

Nr art.: 3432294
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3432294
EAN / GTIN 7291075616385
Numer producenta 3432294

Opis

Opis:

Frez czołowy walcowy, średnica mocowania, od strony maszyny (DCONMS) 25 mm, średnica ostrza (DC) 25 mm, liczba elementów skrawających (CICT) 6, maksymalna długość ostrza (APMX) 29 mm, liczba ostrzy (NOF) 2, długość całkowita (OAL) 96 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 25 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 29 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): T290 LNMT 100405TR
  • Długość całkowita (OAL): 96 mm