T290 LNK D25-29-02-W25-10 Fraises à queue allongée avec plaquettes serrées tangentiellement T290 LNMT/LNHT 1004…

Réf.: 3432294
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3432294
EAN / GTIN 7291075616385
Réf. fabricant 3432294

Description

Description:

Fraise à surfacer cylindrique, diamètre d’emmanchement côté machine (DCONMS) 25 mm, diamètre de coupe (DC) 25 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 6, longueur de coupe max. (APMX) 29 mm, nombre de coupes (NOF) 2, longueur totale (OAL) 96 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 25 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 29 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Identification plaquette étalon (MIID): T290 LNMT 100405TR
  • Longueur hors tout (OAL): 96 mm