Descriere:
Freză frontală cu role, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 25 mm, diametru de tăiere (DC) 25 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 6, lungime maximă de tăiere (APMX) 29 mm, număr de tăietori (NOF) 2, lungime totală (OAL) 96 mm
Caracteristică:
- Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 25 mm
- Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Diametru de tăiere (DC): 25 mm
- Direcție (HAND): Mâna dreaptă
- Număr de corpuri de tăiere (CICT): 6
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 29 mm
- Număr de tăieturi (NOF): 2
- Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): T290 LNMT 100405TR
- Lungimea totală (OAL): 96 mm