MM S-A-H055-HSK A63-T21 DIN 69893 HSK A uchwyt z interfejsem MULTI-MASTER do głowic frezarskich MULTI-MASTER VHM

Nr art.: 3431344
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3431344
EAN / GTIN 7291075578454
Numer producenta 3431344

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T21, długość całkowita (OAL): 19 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 30 mm
  • maksymalna długość ciała (LBX): 29 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): T21
  • Długość całkowita (OAL): 19 mm
  • Rozmiar trzonka (SS): 63