MM S-A-H055-HSK A63-T21 Cono HSK DIN 69893 Forma A con Conexión Roscada MULTI-MASTER

Número de artículo: 3431344
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3431344
EAN / GTIN 7291075578454
Número del fabricante 3431344

Descripción

Descripción:

Recipientes para cabezales de fresado modulares, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 63 mm, tamaño de la rosca de mandril, lado de la pieza (THSZWS) T21, longitud total (OAL) 19 mm, tamaño de caña (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 30 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 29 mm
  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): HSK
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 63 mm
  • Tamaño de rosca de montaje, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T21
  • Longitud total (OAL): 19 mm
  • Tamaño de caña (SS): 63