MM S-A-H055-HSK A63-T21 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, per testine MULTI-MASTER

Codice art.: 3431344
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3431344
EAN / GTIN 7291075578454
Codice del produttore 3431344

Descrizione

Descrizione:

Connettori femmina per teste di fresatura modulari, diametro mandrino, lato macchina (DCONMS) 63 mm, dimensione filettatura mandrino, lato pezzo (THSZWS) T21, lunghezza totale (OAL) 19 mm, dimensione gambo (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 30 mm
  • Lunghezza massima del cassone (LBX): 29 mm
  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): HSK
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 63 mm
  • Dimensione filettatura di montaggio, lato pezzo (THSZWS): T21
  • Lunghezza totale (OAL): 19 mm
  • Dimensioni gambo (SS): 63