Zestaw napędowy 28t do serii KL-1010

Nr art.: 3427846
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3427846
EAN / GTIN 4046459184249
Numer producenta 3427846
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Odpowiednie elementy napędowe do zestawu narzędzi do cichych łożysk pojazdów użytkowych KL-1010-90 K.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 8 sztuk
  • Szerokość całkowita: 442 mm
  • wys. całkowita: 151 mm
  • Waga netto: 22 kg
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Lista elementów (tekst):
    • 1 szt. KL-0040-2800 – siłownik hydrauliczny 28 t
    • 1 szt. KL-0040-2846-1 – śruba napinająca M20 x 590 mm
    • 1 szt. KL-0039-2120-2 – nakrętka szybkomocująca M20
    • 1 szt. KL-0039-1003 – adapter mocujący do siłownika hydraulicznego
    • 1 szt. KL-1010-1001 – tuleja podporowa długa, Ø 70 mm
    • 1 szt. KL-1010-1006 – krótka tuleja podporowa, Ø 70 mm
    • 1 szt. KL-1010-1003 – tuleja podporowa długa, Ø 90 mm
    • 1 szt. KL-1010-1004 – krótka tuleja podporowa, Ø 90 mm
    • 1 szt. KL-1010-1069-1 – wkładka z pianki
    • 1 szt. KL-4600-1094 – walizka z tworzywa sztucznego
  • Rozmiar gwintu wrzeciona: M20
  • Głębokość całkowita: 357 mm
  • Przechowywanie: L-BOXX
  • Długość całkowita wrzeciona: 590 mm
  • rodzaj napędu: hydrauliczny
  • Obciążenie (maks.): 20 t