28 t drivsæt til KL-1010 serien

Art.-nr.: 3427846
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3427846
EAN/GTIN 4046459184249
Producentnummer 3427846
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egnede drivdele til KL-1010-90 K værktøjssættet til lydløs leje til erhvervskøretøjer

Egenskab:

  • Indhold: 8 stk.
  • Totalbredde: 442 mm
  • Samlet højde: 151 mm
  • Nettovægt: 22kg
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Stykliste (tekst):
    • 1x KL-0040-2800 - Hydraulic cylinder 28 t
    • 1x KL-0040-2846-1 - Trækskrue M20 x 590 mm
    • 1x KL-0039-2120-2 - Hurtigspændemøtrik M20
    • 1x KL-0039-1003 - Holderadapter til hydraulisk cylinder.
    • 1x KL-1010-1001 - Lang støttebøsning Ø 70 mm
    • 1x KL-1010-1006 - Støttebøsning kort Ø 70 mm
    • 1x KL-1010-1003 - Lang støttebøsning Ø 90 mm
    • 1x KL-1010-1004 - Støttebøsning kort Ø 90 mm
    • 1x KL-1010-1069-1 - Skumindlæg
    • 1x KL-4600-1094 - kunststofkuffert
  • Spindel gevindstørrelse: M20
  • samlet dybde: 357 mm
  • Opbevaringsboks: L-BOXX
  • Spindels samlet længde: 590 mm
  • Type af drev: hydraulisk
  • Belastning (maks.): 20t