Kit de accionamiento 28t para la serie KL-1010

Número de artículo: 3427846
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3427846
EAN / GTIN 4046459184249
Número del fabricante 3427846
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Piezas de accionamiento adecuadas para el conjunto de herramientas de rodamiento silencioso de vehículos comerciales KL-1010-90 K

Característica:

  • Contenido: 8 unidades
  • Anchura total: 442 mm
  • Altura total: 151 mm
  • Peso neto: 22 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Lista de piezas (texto):
    • 1x KL-0040-2800 - Cilindro hidráulico 28 t
    • 1x KL-0040-2846-1 - Husillo de tracción M20 x 590 mm
    • 1x KL-0039-2120-2 - Tuerca de sujeción rápida M20
    • 1x KL-0039-1003 - Adaptador de fijación para cilindros hidráulicos.
    • 1x KL-1010-1001 - Casquillo de apoyo largo Ø 70 mm
    • 1x KL-1010-1006 - Casquillo de soporte corto Ø 70 mm
    • 1x KL-1010-1003 - Casquillo de apoyo largo Ø 90 mm
    • 1x KL-1010-1004 - Casquillo de soporte corto Ø 90 mm
    • 1x KL-1010-1069-1 - Inserto de espuma
    • 1x KL-4600-1094 - Maletín de plástico
  • Tamaño de rosca del husillo: M20
  • profundidad total: 357 mm
  • Almacenamiento: L-BOXX
  • Longitud total del husillo: 590 mm
  • Tipo de accionamiento: hidráulico
  • Carga (máx.): 20 t