Wymienne 3-rowkowe płaskie głowice wiertarskie do obróbki stali węglowej i stopowej (ISO P) oraz żeliwa (ISO K).

Nr art.: 3427110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3427110
EAN / GTIN 7291075461732
Numer producenta 3427110
Numer L L24050 1264

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 19,8 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 19, kąt, 1. stopień (SIG): 133 stopni, długość wspornika (LPR): 8,07 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 15 stopni
  • Średnica ostrza (DC) 19,8 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 6,48 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 19
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 133 stopni
  • Długość punktu (PL) 1,59 mm
  • Długość wspornika (LPR) 8,07 mm