F3P 198-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3427110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3427110
EAN / GTIN 7291075461732
Réf. fabricant 3427110
Article hors catalogue L24050 1264

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 19.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19, Angle pointe (SIG) 133 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 8.07 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 19.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.48 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19
  • Angle pointe (SIG) 133 Degrees
  • Point Length (PL) 1.59 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 8.07 mm