F3P 198-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana con 3 taglienti per Acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3427110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3427110
EAN / GTIN 7291075461732
Codice del produttore 3427110
Numero-L L24050 1264

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 19.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19, Point Angle (SIG) 133 Degrees, Protruding Length (LPR) 8.07 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 19.8 mm
  • Functional Length (LF) 6.48 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19
  • Point Angle (SIG) 133 Degrees
  • Point Length (PL) 1.59 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 8.07 mm