TYROLIT DDT Tile drills Dry 25x45xM14 PREMIUM tiles & ceramic materials

Nr art.: 34214903
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34214903
EAN / GTIN 9003172006680
Numer producenta 34214903
Numer L L50140 1702
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

TYROLIT vacuum brazed diamond coring bit for all ceramic tiles, fine stoneware and marble slabs. Maximum drilling comfort, suitable for universal use with M14 connection for angle grinders, and adapter for drilling machines. Suitable for dry and wet drilling. Perfect, chip-free drilling in tiled and sanitary areas.

Cecha szcz.:

  • Form: HOHLT DRY CORE DRILL
  • Specification : 25 - 2 - 5
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 25 x 45 x M14 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Thickness: 45 mm
  • Material suitability: Ceramic tiles
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Core drilling system

Zaleta:

  • Long lifetime
  • Fast, accurate drilling
  • Maximum drilling comfort

Materiał:

  • Ceramic tiles
  • Ceramic tiles

Pasuje do:

  • Core drilling system