TYROLIT DDT Couronnes pour carrelage sec 25x45xM14 PREMIUM carrelage & céramique

Réf.: 34214903
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34214903
EAN / GTIN 9003172006680
Réf. fabricant 34214903
Article hors catalogue L50140 1702
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Couronnes diamantées TYROLIT brasées sous vide pour le carrelage, le grès cérame et le marbre. Confort de carottage optimal, utilisation universelle avec le raccord M14 pour meuleuses d’angle et l’adaptateur pour perceuses. Convient pour les carottages à sec et sous arrosage. Carottage impeccable et sans bavure sur le carrelage et le sanitaire.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHLT COURONNE A SEC
  • Spécification : 25 - 2 - 5
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 25 x 45 x M14 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Epaisseur: 45 mm
  • Aptitude des matériaux: Carrelages céramiques
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Longévité importante
  • Carottage précis et rapide
  • Confort de carottage optimal
  • Application universelle

Matière(s):

  • Carrelages céramiques
  • Carrelages céramiques

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage