Tegelboor DDT 25x45xM14 PREMIUM Tegel/keramiek

Artikelnummer: 34214903
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34214903
EAN/GTIN 9003172006680
Nummer fabrikant 34214903
L-nummer L50140 1702

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 25 - 2 - 5
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 25 x 45 x M14 mm
  • diameter: 25 mm
  • Sterkte: 45 mm
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Lange levensduur
  • Nauwkeurig en snel boren
  • Maximaal boorcomfort
  • Universeel inzetbaar