Tyrolit cylindrical tube brush 20-300 M0,15 PREMIUM aluminium

Nr art.: 34203544
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34203544
EAN / GTIN 9003172000343
Numer producenta 34203544
Numer L L50140 2722
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The cylindrical PREMIUM tube brush adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility.
  • Especially the internal cleaning of bore holes and other hard to reach places is no longer a problem.
  • In addition, these wire brushes are characterized by easy handling due to the galvanized twisted wire and a simple fill spiral.

Cecha szcz.:

  • Form: 18ROO DW TUBE CLEANING BRUSHES
  • Specification : M 0,15 mm
  • Dimension (D - I): 20 - 300 mm
  • Diameter: 20 mm
  • Drill hole: 100 mm
  • Material suitability: Aluminium
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Hand-operated grinding

Zaleta:

  • Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility
  • Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling
  • Special use

Zastosowanie:

  • For grinding nonferrous metals
  • For hard-to-reach places
  • Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes

Materiał:

  • Nonferrous metals
  • Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • For grinding nonferrous metals
  • For hard-to-reach places
  • Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes