Válcový trubkový kartáč 20-300 mm M 0,15 mm PREMIUM neželezný kov

Artiklové číslo: 34203544
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34203544
EAN / GTIN 9003172000343
Číslo výrobce 34203544
L-číslo L50140 2722
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Válcový trubkový kartáč PREMIUM se díky své pružnosti dokonale přizpůsobí povrchu obrobku. Zejména čištění vnitřku vrtaných otvorů a dalších těžko přístupných míst již nepředstavuje žádný problém. Tyto kartáče se rovněž vyznačují mimořádně snadnou manipulací díky pozinkovanému kroucenému drátu a jednoduché sklápěcí spirále.

Charakteristika:

  • Tvar: 18ROO DW TRUBKOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : M 0,15 mm
  • Průměr nádoby: 20 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Díky své pružnosti se dokonale přizpůsobí povrchu obrobku
  • Snadná manipulace díky pozinkovanému kroucenému drátu a jednoduché sklápěcí spirále

Použití:

  • Pro zpracování neželezných kovů
  • Pro těžko přístupná místa
  • Speciálně pro čištění vnitřních otvorů a trubek

Materiál:

  • Neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro zpracování neželezných kovů
  • Pro těžko přístupná místa
  • Speciálně pro čištění vnitřních otvorů a trubek