Cylindrisk rørbørste 20-300 mm M 0,15 mm PREMIUM ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 34203544
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 34203544
EAN/GTIN 9003172000343
Producentnummer 34203544
L-nummer L50140 2722
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

Den cylindriske PREMIUM-rørbørste tilpasser sig perfekt til arbejdsemnets overflade takket være sin fleksibilitet. Rengøring af indersiden af borehuller og andre svært tilgængelige områder er ikke længere noget problem. Disse børster udmærker sig også ved at være ekstremt nemme at håndtere takket være den galvaniserede, snoede tråd og en enkel vippespiral.

Egenskab:

  • Form: 18ROO DW RØRBØRSTER
  • Materialeegnethed: Ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : M 0,15 mm
  • Beholderens diameter: 20 mm
  • Boring: 100 mm
  • Værktøj til: Håndstyret slibning

Fordel:

  • Tilpasser sig perfekt til arbejdsemnets overflade takket være sin fleksibilitet
  • Let at bruge takket være den galvaniserede, snoede tråd og den enkle vippespiral

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af ikke-jernholdige metaller
  • Til svært tilgængelige områder
  • Særligt velegnet til indvendig rengøring af borehuller og rør

Materiale:

  • Ikke-jernholdige metaller

Passer til:

  • Håndstyret slibning

Bemærk:

  • Til bearbejdning af ikke-jernholdige metaller
  • Til svært tilgængelige områder
  • Særligt velegnet til indvendig rengøring af borehuller og rør