Perie cilindrică pentru tuburi 20-300 mm M 0,15 mm PREMIUM metale neferoase

Cod articol.: 34203544
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34203544
EAN / GTIN 9003172000343
Număr producător 34203544
L-Număr L50140 2722
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Peria cilindrică pentru țevi PREMIUM se adaptează perfect la suprafața piesei de lucru datorită flexibilității sale. În special, curățarea interiorului găurilor de foraj și a altor zone greu accesibile nu mai este o problemă. Aceste perii se caracterizează, de asemenea, printr-o manipulare extrem de ușoară datorită sârmei răsucite galvanizate și a unei spirale de basculare simplă.

Caracteristică:

  • Formă: 18ROO DW PERII PENTRU ȚEVI
  • Compatibilitatea materialelor: Metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : M 0,15 mm
  • Diametrul recipientului: 20 mm
  • Alezaj: 100 mm
  • Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual

Avantaj:

  • Se adaptează perfect la suprafața piesei de prelucrat datorită flexibilității sale
  • Manipulare ușoară datorită sârmei rotative galvanizate și spiralei simple a filamentelor

Aplicaţie:

  • Pentru lucrul pe metale neferoase
  • Pentru zonele greu accesibile
  • În special pentru curățarea interiorului găurilor forate și țevilor

Material:

  • Metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru lucrul pe metale neferoase
  • Pentru zonele greu accesibile
  • În special pentru curățarea interiorului găurilor forate și țevilor