TYROLIT – cylindryczna szczotka rurowa 20–300 mm, S 0,15 mm, stal PREMIUM***

Nr art.: 34203527
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34203527
EAN / GTIN 9009010046832
Numer producenta 34203527
Numer L L50140 101980
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Cylindryczna szczotka rurowa PREMIUM*** dzięki swojej elastyczności idealnie dopasowuje się do powierzchni obrabianego elementu.
  • Dzięki temu przede wszystkim czyszczenie wnętrz otworów wiertniczych i innych trudno dostępnych miejsc nie stanowi już żadnego problemu.
  • Ponadto szczotki te charakteryzują się wyjątkową łatwością obsługi dzięki ocynkowanemu drutowi obrotowemu i prostej spirali włosia.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 18ROO DW Szczotki rurowe
  • Materiał do obróbki: Stal
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : S 0,15 mm
  • Średnica: 20 mm
  • Otwór: 100 mm
  • Narzędzie do: Szlifowanie ręczne

Zaleta:

  • Dzięki swojej elastyczności idealnie dopasowuje się do powierzchni obrabianego elementu
  • Łatwa obsługa dzięki ocynkowanemu drutowi obrotowemu i prostej spirali mocującej

Zastosowanie:

  • For grinding steel
  • For hard-to-reach places
  • Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do obróbki stali
  • Do miejsc trudno dostępnych
  • Szczególnie do czyszczenia wnętrz otworów i rur