• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Zylindrische Rohrbürste 20-300 S0,15 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34203527
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34203527
EAN / GTIN 9009010046832
Herstellernummer 34203527
L-Nummer L50140 101980
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die zylindrische PREMIUM Rohrbürste passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an. Vor allem das Innenreinigen von Bohrlöchern und anderen schwer erreichbaren Stellen ist damit kein Problem mehr. Zusätzlich zeichnen sich diese Bürsten durch einfachste Handhabung auf Grund des verzinkten Drehdrahtes und einer einfachen Besatzspirale aus.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von Stahl
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Besonders zum Innenreinigen von Bohrlöchern und Rohren

Vorteile:
  • Passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an
  • Einfache Handhabung dank verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale

Besonderheiten:
  • Höchste Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
  • Ideal für schwer zugängliche Stellen
  • Einfache Handhabung

Merkmal:

  • Form: 18ROO DW ROHRBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : S 0,15 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Bohrung: 100 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility
  • Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling
  • Special use

Verwendung:

  • For grinding steel
  • For hard-to-reach places
  • Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes