Válcový Trubkový Kartáč 20-300 S0,15 Pr

Artiklové číslo: 34203527
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34203527
EAN / GTIN 9009010046832
Číslo výrobce 34203527
L-číslo L50140 101980
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Válcový trubkový kartáč PREMIUM se díky své pružnosti dokonale přizpůsobí povrchu obrobku. Zejména čištění vnitřku vrtaných otvorů a dalších těžko přístupných míst již nepředstavuje žádný problém. Tyto kartáče se rovněž vyznačují mimořádně snadnou manipulací díky pozinkovanému kroucenému drátu a jednoduché sklápěcí spirále.

Aplikace:
  • Pro zpracování oceli
  • Pro těžko přístupná místa
  • Speciálně pro čištění vnitřních otvorů a trubek

Výhody:
  • Díky své pružnosti se dokonale přizpůsobí povrchu obrobku
  • Snadná manipulace díky pozinkovanému kroucenému drátu a jednoduché sklápěcí spirále

Zvláštnosti:
  • Nejvyšší flexibilita a přizpůsobivost
  • Ideální pro těžko přístupná místa
  • Jednoduchá obsluha

Charakteristika:

  • Tvar: 18ROO DW TRUBKOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : S 0,15 mm
  • Průměr nádoby: 20 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility
  • Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling
  • Special use

Použití:

  • For grinding steel
  • For hard-to-reach places
  • Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes