Tyrolit Cepillo para tubos cilíndrico 20-300 S0,15 PREMIUM acero

Número de artículo: 34203527
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 34203527
EAN / GTIN 9009010046832
Número del fabricante 34203527
Número L L50140 101980
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El cepillo cilíndrico para tubos PREMIUM se adapta perfectamente a la superficie de la pieza de trabajo gracias a su flexibilidad. La limpieza del interior de taladros y otras zonas de difícil acceso en particular ya no es un problema. Además, estos cepillos se caracterizan por un manejo extremadamente sencillo gracias al alambre trenzado galvanizado y a una sencilla espiral basculante.

Aplicaciones:
  • Para trabajar el acero
  • Para zonas de difícil acceso
  • Especialmente para limpiar el interior de taladros y tuberías

Ventajas:
  • Se adapta perfectamente a la superficie de la pieza gracias a su flexibilidad
  • Fácil manejo gracias al alambre trenzado galvanizado y a la sencilla espiral basculante

Características especiales:
  • Máxima flexibilidad y adaptabilidad
  • Ideal para zonas de difícil acceso
  • Manejo sencillo

Característica:

  • Forma: 18ROO DW CEPILLOS TUBULARES
  • Aptitud del material: Acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : S 0,15 mm
  • Diámetro del recipiente: 20 mm
  • Taladro: 100 mm
  • Herramienta para: Afilado manual

Ventaja:

  • Adapts perfectly to the workpiece surface due to its flexibility
  • Twisted-in galvanised wire and simple filament spiral for easy handling
  • Special use

Aplicación:

  • For grinding steel
  • For hard-to-reach places
  • Especially suitable for cleaning the inside of bore holes and tubes