Tyrolit TSU Table saw blade 700x3,9x60 PREMIUM universal

Nr art.: 34171019
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta TSU Tischsägeblatt
Średnica otworu mocującego 60 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot do piły maszynowej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Diament (D)
Długość 700 mm
Grubość arkusza 3,9 mm
Materiał do obróbki Beton i kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34171019
EAN / GTIN 9003171887266
Numer producenta 34171019
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materials able to be machined: cellular concrete, sand-lime brick, pumice stone, clay brick, etc.
  • Details: 35-30 mm and 30-25.
  • 4 mm reduction bushes are included with disc diameters up to 550 mm.
  • A 60-55 mm reduction bush is supplied with disc diameters of 625 mm and upwards.

Cecha szcz.:

  • Form: C1W DIAMOND SAW
  • Specification : 40 - 3,9 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimension (D x T x H): 700 x 3,9 x 60 mm
  • Diameter: 700 mm
  • Thickness: 3.9 mm
  • Drill hole: 60 mm
  • Grain size: 40
  • Material suitability: Universal
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Table saw

Zaleta:

  • Universal use
  • Maximum performance and lifetime.
  • Broad product range.

Materiał:

  • Universal
  • Universal

Pasuje do:

  • Table saw