• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit TSU Tischsägeblatt 700x3,9x60 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34171019
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TSU Tischsägeblatt
Durchmesser Spannloch 60 mm
Produktart Maschinensägeblatt
Anzahl Sägeblätter 1 St.
Material Blatt Diamant (D)
Länge 700 mm
Stärke Blatt 3,9 mm
Werkstoffeignung Beton und Stein
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34171019
EAN / GTIN 9003171887266
Herstellernummer 34171019
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.
  • Details: bis 550 mm Durchmesser sind Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beigepackt.
  • Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzierring 60–55 mm mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C1W DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,9 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Abmessung (D x T x H): 700 x 3,9 x 60 mm
  • Durchmesser: 700 mm
  • Stärke: 3.9 mm
  • Bohrung: 60 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Tischsäge