Tyrolit TSU Sierra de diamante 700x3,9x60 PREMIUM universales

Número de artículo: 34171019
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante TSU Tischsägeblatt
Diámetro orificio de sujeción 60 mm
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica
Número de hojas de sierra 1 ud.
Material hoja Diamante (D)
Longitud 700 mm
Grosor hoja 3,9 mm
Aptitud del material Hormigón y piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales

Identificación y clasificación

Número de artículo 34171019
EAN / GTIN 9003171887266
Número del fabricante 34171019
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: hormigón poroso, arenisca calcárea, piedra pómez, ladrillo, etc.
  • Detalles: se suministra con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm hasta un diámetro de 550 mm.

Característica:

  • Forma: C1W SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 - 3,9 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimensión (D x D x H): 700 x 3,9 x 60 mm
  • Diámetro: 700 mm
  • Grosor: 3,9 mm
  • Agujero: 60 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Sierra de mesa

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Profundidad de surtido elevada.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Sierra de mesa