TYROLIT bordsavklinge TSU 700x3,9x60/55 mm PREMIUM

Art.-nr.: 34171019
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Maschinensägeblatt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34171019
EAN/GTIN 9009012013580
Producentnummer 34171019
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Porebeton, kalksandsten, pimpsten, mursten osv.
  • Detaljer: Reduktionsringe 35-30 mm og 30-25,4 mm medfølger til diametre op til 550 mm.
  • Fra en diameter på 625 mm leveres en 60-55 mm reduktionsring.

Egenskab:

  • Form: C1W DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: universal
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 40 - 3.9 - 10 X 1 X M120 / 11.5 X 55
  • Mål (D x D x H): 700 x 3,9 x 60 mm
  • Diameter: 700 mm
  • Tykkelse: 3,9 mm
  • Hul: 60 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Bordsav

Fordel:

  • Universel anvendelse
  • Maksimal ydeevne og levetid.
  • Omfattende sortiment.

Materiale:

  • universal

Passer til:

  • Bordsav