Wheel hub lifting device

Nr art.: 3413071
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Produktart Mehrzweckzug
Eigenschaften drehbar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3413071
EAN / GTIN 4046459179139
Numer producenta 3413071
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Beschreibung:

Das Radnaben-Hebewerkzeug ermöglicht mit Hilfe eines Werkstattkrans ein einfaches und rückenschonendes Heben von schwergewichtigen Radnaben an Nutzfahrzeugen-, Trailer- und Anhängerachsen, ohne die Zuhilfenahme einer zweiten Person., Dabei lässt sich das Hebewerkzeug stufenlos verstellen, um die Radnabe exakt in Waage zu halten., Vorteilhaft z.B. bei der De- und Montage der Radnabe sowie beim Bremsscheibenwechsel.

Merkmal:

  • Inhalt: 3 Stück
  • Gesamtlänge: 148 mm
  • Netto-Gewicht: 1,1 kg
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Stückliste (Text):
    • 1x KL-1029-3001 - Grundplatte
    • 1x KL-1029-3002 - Aufnahmeplatte
    • 1x KL-1029-3003 - Schäkel
  • passend für: Universell passend für Nutzfahrzeuge, Trailer und Anhänger.
  • Ausführung: stufenlos
  • Bohrungs-Ø: 23 mm
  • Belastung (max.): 300 kg
  • Verstellbereich: 110 mm