Nástroj pro zvedání náboje kola

Artiklové číslo: 3413071
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Víceúčelový balancér
Vlastnosti Otočné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3413071
EAN / GTIN 4046459179139
Číslo výrobce 3413071
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Opis:

The wheel hub lifting tool enables a workshop crane to easily and gently lift heavy-weight wheel hubs on commercial vehicle, trailer and trailer axles without the help of a second person., The lifting tool can be continuously adjusted to keep the whe

Cecha szcz.:

  • Contents: 3 pieces
  • Overall length: 148 mm
  • net weight: 1.1kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-1029-3001 - Base plate
    • 1x KL-1029-3002 - Mounting plate
    • 1x KL-1029-3003 - Shackle
  • suitable for: Universally suitable for commercial vehicles, trailers and semi-trailers.
  • Version: stepless
  • Hole Ø: 23 mm
  • Load (max.): 300kg
  • Adjustment range: 110 mm

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku