VDE 8092–160 H Nożyce do kabli VDE

Nr art.: 3412407
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Do średnic Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna)
Maks. przekrój poprzeczny 50 mm2; 50 mm2
Do przekroju Przewód aluminiowy; Przewód miedziany wielożyłowy
Długość całkowita 169 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa
Właściwości nożyczek nierdzewne
Sprawdzono do 1 000 V
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Kształt ostrzy wygięte
Średnica maks., Kabel / wiązka przewodów (średnica zewnętrzna) 10 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3412407
EAN / GTIN 4010886969441
Numer producenta 3412407
Numer L L60160 6089
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Do cięcia wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych o przekroju do maks. 50 mm² lub o Ø do 10 mm
  • Izolacja ramion VDE do 1000 V, zgodnie z normą EN 60900/IEC 60900, izolacja powłokowa
  • Precyzyjne szlifowanie zapewniające optymalne przełożenie oraz nowatorską geometrię ostrza
  • Nie nadaje się do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych
  • Twardość skrawania 55 HRC
  • Stal specjalna, kuta i szlifowana

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [cal]: 6 2/3″
  • Długość całkowita [mm]: 169 mm
  • Średnica przewodu/kabla: 10
  • Przekrój przewodu [mm²]: 50
  • izolacja 1000 V: nie
  • możliwość późniejszej regulacji: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie