{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Recomandat pentru diametrul | Cablu / multiconductor (diametru exterior) | |
| Secțiune transversală max. | 50 mm2; 50 mm2 | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | Cablu din aluminiu; Cablu de cupru din multe fire | |
| Lungimea totală | 169 mm | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Proprietăți foarfece | inoxidabil | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Tip produs | Foarfecă pentru cabluri | |
| Forma de tăiere | curbat | |
| Diametru max., Cablu / multiconductor (diametru exterior) | 10 mm | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 3412407 | |
| EAN / GTIN | 4010886969441 | |
| Număr producător | 3412407 | |
| L-Număr | L60160 6089 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |