Cizalla para cables VDE 8092-160 H VDE

Número de artículo: 3412407
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Sello de calidad y comprobación VDE
Para diámetro Cable / conductor múltiple (diámetro exterior)
Sección transversal máx. 50 mm2; 50 mm2
Para sección Cable de aluminio; Cable de cobre multifilar
Longitud total 169 mm
Material acero especial para herramientas
Características tijeras inoxidable
Comprobado hasta 1.000 V
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; rojo
Tipo de producto Cizalla para cables
Forma de los filos forma curvada
Diámetro máx., Cable / conductor múltiple (diámetro exterior) 10 mm
Características mango Mango de 2 componentes
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 3412407
EAN / GTIN 4010886969441
Número del fabricante 3412407
Número L L60160 6089
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

  • Para cortar cables multifilares de cobre y aluminio de hasta un máximo de 50 mm² o hasta un Ø de 10 mm
  • Mangos con aislamiento de cubierta VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
  • Rectificado de precisión para una transmisión óptima y una nueva geometría de vanguardia
  • No es adecuado para cables de acero y conductores de cobre estirado
  • Dureza del filo de la navaja 55 HRC
  • Acero especial templado y revenido, forjado, rectificado, con protección del mango por inmersión

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 6 2/3″
  • Longitud total [mm]: 169 mm
  • Diámetro del cable: 10
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 50
  • Aislamiento 1000 V: no
  • ajustable posteriormente: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no