Samozaciskowe, wysokowydajne uchwyty wiertarskie z chwytem MK, chwyt MK: 2

Nr art.: 341120 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt MK Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 2
Sposób mocowania Czop
Oznaczenie producenta Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft
Złącze po stronie maszyny MK 2
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 13 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 50 mm
Długość głowicy wiertarskiej zamkniętej L1 97,5 mm
Długość głowicy wiertarskiej otwartej L1 85 mm
Konstrukcja krótkie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341120 2
EAN / GTIN 4045197308375
Numer producenta 100 0130 MK2 0
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Wykonanie:

  • uchwyt wiertarski zespolony ze stożkiem MK
  • wysoka dokładność ruchu obrotowego, optymalna stabilność
  • łatwa i szybka wymiana dzięki zwartej budowie, co stanowi zaletę w przypadku małego pola pracy.

Wskazówka:

Mocowanie samozaciskowe działa tylko przy obrotach prawych.