Mandrină ultraperformantă cu autostrângere şi coadă conică Morse, Coadă conică Morse: 2

Cod articol.: 341120 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Coadă conică Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 2
Tip de prindere Cep
Denumirea producătorului Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft
Interfață pe partea utilajului CM 2
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 13 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Lungime mandrină închisă L1 97,5 mm
Lungimea mandrină deschisă L1 85 mm
Forma scurt
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Mandrină pentru burghiu
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 341120 2
EAN / GTIN 4045197308375
Număr producător 100 0130 MK2 0
Producător/responsabil Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descriere

Execuţie:

  • Mandrina şi coada conică Morse formează o unitate.
  • Concentricitate ridicată, stabilitate optimă.
  • Schimbare simplă şi rapidă datorită modelului scurt, avantajos pentru suprafeţele de lucru mici.

Notă:

Efectul de prindere automată apare numai la funcţionare pe dreapta.