{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Morsekonusno držalo | 2 | |
| Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
| Zunanji ⌀ | 50 mm | |
| L1 odprta | 85 mm | |
| L1 zaprta | 97,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
| Številka izdelka | 341120 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197308375 | |
| Številka proizvajalca | 100 0130 MK2 0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |