Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány MK-szárral 2

Cikkszám: 341120 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse-kúpos szár 2
Befogási tartomány 1 mm - 13 mm
Külső ⌀ 50 mm
L1 nyitva 85 mm
L1 zárva 97,5 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341120 2
EAN / GTIN 4045197308375
Gyártó száma 100 0130 MK2 0

Leírás

Kivitel:

  • A fúrótokmány és az MK-szár egy egységet képeznek.
  • Nagy körfutási pontosság, optimális stabilitás.
  • A rövid kivitel miatt egyszerű és gyors csere, kis munkaterületekhez előnyös.

Figyelem:

Az önzáró hatás csak a jobb forgásiránynál működik.