{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Obejmy do węży, samozaciskowe | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do zaciskaczy do węży | |
| Właściwości | Szczęki obrotowe | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 225 mm |
| Numer artykułu | 3410129 | |
| EAN / GTIN | 4046459178835 | |
| Numer producenta | 3410129 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |