Clește de prindere a furtunului set

Cod articol.: 3410129
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Număr de unelte 3 buc.
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Recomandat pentru Cleme de furtun cu autoînchidere
Cuprins set
Tip produs Cleşte pentru coliere de prindere a furtunului
Caracteristici Bacuri rotative
Material Oţel
Suprafaţă Sablat mat; cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală L 225 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 3410129
EAN / GTIN 4046459178835
Număr producător 3410129
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Atât pentru strângerea corectă a clemelor de prindere după cuplul de strângere, cât și pentru strângerea și blocarea clemelor de prindere., necesare de exemplu pentru manșoanele punții, manșoanele de direcție, furtunurile de apă de răcire și conducte

Caracteristică:

  • Conținut: 7 bucăți
  • Lungimea totală: 260 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text):
    • 1x KL-0121-9600 B - Clește (corp de bază)
    • 1x KL-0121-9611 - Pereche de tăvi (cu cârlige)
  • recomandat pentru:
    • Potrivit universal.
    • Potrivit în special pentru VW-Audi, Seat, Skoda, BMW, Citroën, Mazda, Honda, Nissan, Ford, Opel și multe altele.
  • Pătrat de antrenare: 3/8 inch