Pince pour collier de serrage jeu

Réf.: 3410129
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul glatt
geeignet für Schlauchschellen
Inhalt Set
Produktart Schlauchklemmzange
Eigenschaften Backen drehbar
Material Stahl
Oberfläche matt gestrahlt; verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt L 225 mm

Identification et classification

Référence article 3410129
EAN / GTIN 4046459178835
Réf. fabricant 3410129
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Aussi bien pour le serrage correct des colliers de serrage après couple de serrage que pour le serrage et le verrouillage des colliers de serrage., requis par ex. pour les manchons d'essieu, les colliers de direction, les tuyaux d'eau de refroidissem

Caractéristique(s):

  • Contenu: 7 pièces
  • Longueur totale: 260 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • 1x KL-0121-9600 B - Pince (corps de base)
    • 1x KL-0121-9611 - Paire de mâchoires (avec crochets)
  • Pour:
    • Universel.
    • Particulièrement adapté aux véhicules VW-Audi, Seat, Skoda, BMW, Citroën, Mazda, Honda, Nissan, Ford, Opel et bien d’autres encore.
  • Carré d’entraînement: 3/8 pouce