Självspännande, högeffektiv borrchuck 30

Art-nr: 341000 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 30
spännvidd 0,2 mm - 3 mm
Utvändig ⌀ 24 mm
Borrhuvudlängd öppen 44 mm
Borrhuvudlängd stängd 47,5 mm
Borrdorn B 10
Maximal diameter borrchucksdorn 10,094 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 341000 30
EAN/GTIN 4045197308269
Tillverkarens nummer 100 0030 B10 0

Benämning

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen