Selvspændende højtydende borepatron 30

Art.-nr.: 341000 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 30
Spændeområde 0,2 mm - 3 mm
Udvendig ⌀ 24 mm
Borehovedlængde åbnet 44 mm
Borehovedlængde lukket 47,5 mm
Borepatronkonus B 10
Største borepatronkonus-⌀ 10,094 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341000 30
EAN/GTIN 4045197308269
Producentnummer 100 0030 B10 0

Betegnelse

Udførelse:

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342850 eller direkte på maskinspindlet.

Norm:

DIN 238
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven