Itsekiristyvä teho-poraistukka 30

Tuote nro.: 341000 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 30
Kiinnitysalue 0,2 mm - 3 mm
Ulko-⌀ 24 mm
Poranpään pituus avattu 44 mm
Pituus suljettu 47,5 mm
Poraistukkakartio B 10
suurin poraistukkakartion ⌀ 10,094 mm
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341000 30
EAN / GTIN 4045197308269
Valmistajan numero 100 0030 B10 0

Kuvaus

Malli:

Kolmileukainen erittäin tehokas poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:

DIN 238
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin