IFHP 330-SPADE-BD IC954 Wymienne głowice wiertarskie DFN do obróbki belek konstrukcyjnych i materiałów ze stali konstrukcyjnej

Nr art.: 3408582
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3408582
EAN / GTIN 7291075561340
Numer producenta 3408582

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 33 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 33.0, kąt, 1. stopień (SIG): 137 stopni

Cecha szcz.:

  • Szerokość fazowania narożnego (CHW): 1 mm
  • Średnica ostrza (DC): 33 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 10,8 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 33,0
  • Kąt, 1. Stopień (SIG): 137 stopni
  • Długość punktu (PL): 4,25 mm