IFHP 330-SPADE-BD IC954 Plăcuţă interschimbabilă DFN interschimbabile pentru prelucrarea grinzilor de construcție și a materialelor din oțel structural

Cod articol.: 3408582
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3408582
EAN / GTIN 7291075561340
Număr producător 3408582

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă modulare, diametru de tăiere (DC) 33 mm, cod de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 33,0, unghi, 1. Nivel (SIG) 137 grade

Caracteristică:

  • Lățime Chamfer colț (CHW): 1 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 33 mm
  • Lungime funcție (LF): 10,8 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 33,0
  • Unghi, 1. Nivel (SIG): 137 de grade
  • Lungime punct (PL): 4,25 mm