IFHP 330-SPADE-BD IC954 cabezales intercambiables de perforación DFN para el mecanizado de vigas de construcción y materiales de acero estructural

Número de artículo: 3408582
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3408582
EAN / GTIN 7291075561340
Número del fabricante 3408582

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 33 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 33.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 1 mm
  • Diámetro de corte (DC): 33 mm
  • Longitud funcional (LF): 10.8 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 33.0
  • Ángulo de punta (SIG): 137 Degrees
  • Point Length (PL): 4.25 mm